Referenzen
VSM:752661
Rubix:1948114
Hersteller:752661
Produktdetails : 9823680180 Schleifband Vlies Nylon/Korund 6x520mm K180
Schleifband Vlies Nylon/Korund 6x520mm K180 VSM
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 6 x 520 mm KV707T Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf flexiblem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 6 x 520 mm KV707T Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf flexiblem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 180 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
