VK332W-5DZ-M5-F-Q Ventil, elektrisch betätigt

VK300 Serie 3/2 elektrischer Verteiler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VK332W-5DZ-M5-F-Q
Rubix:2191116
EAN:3618034848276
VK332W-5DZ-M5-F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VK332W-5DZ-M5-F-Q Ventil, elektrisch betätigt


3/2 Universal (NO/NF).Verfügbar für N.C., N.O., Trennventile, Kreiswahlschalter usw.196 Nl/min.Kompakt/Breite 18 X Länge 63 (mm).Geringer Stromverbrauch.4W DC (Standard).2W DC (Modell mit geringem Stromverbrauch).Einsatz bei Vakuum möglich -101.2kPa.Standardmäßig kupferfreie Anwendungen.Die medienberührenden Teile enthalten kein Kupfer, so dass das Standardprodukt verwendet werden kann.
VK332, Direkt betätigtes 3/2-Wegeventil, Rohrversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht92 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,95 exkl. MwSt.
/ Stück
96,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage