VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP
Rubix:1524518
Hersteller:560726
EAN:4052568207595
VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht287,4 g
Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1100 l/min
Zolltarifcode84818079
197,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen