Referenzen
Festo:MN1H-2-1-MS
Rubix:437652
Hersteller:161732
EAN:4052568129255

Produktdetails : MN1H-2-1-MS Magnetventil
Magnetventil MN1H-2-1-MS Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Konstruktionsaufbau=Membranventil, Antriebsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Montageposition=beliebig, Montageart=Leitungseinbau
Magnetventil MN1H-2-1-MS mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Konstruktiver Aufbau=Membranventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 133x78x104 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1209,2 g |
| Typ | magnetventil mn1h |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Volumenstrom | 11500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort