SY5220-5YO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY5220-5YO-01F-Q
Rubix:762962
Hersteller:SY5220-5YO-01F-Q
EAN:3618036175615
SY5220-5YO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY5220-5YO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, Magnetventil mit 5 Anschlüssen, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom579 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
76,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std