MFH-5-1/4-EX Magnetventil

MFH Magnetventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MFH-5-1/4-EX
Rubix:433845
Hersteller:535907
EAN:4052568169572
MFH-5-1/4-EX Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typventil tiger klassisch
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5-1/4-EX Magnetventil


Magnetventil MFH-5-1/4-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=30,5 mm, Ventilgröße=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)135x35x60 mm
Bruttogewicht274,1 g
Typventil tiger klassisch
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1000 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,57 exkl. MwSt.
/ Stück
207,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen