P2M2VDEE2CV 2X3/2 Wegeventil NC 24V DC,V SIZE 2
Hannifin Solenoidventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:P2M2VDEE2CV
Rubix:1988230
Hersteller:BTM0066
Produktdetails : P2M2VDEE2CV 2X3/2 Wegeventil NC 24V DC,V SIZE 2
In einer Moduflex-Ventilinsel der Serie V werden alle elektrischen Steuerungen vom Kopfmodul empfangen und über die modulare integrierte Schaltung an die betreffenden Ventilmodule übertragen. Das Kopfmodul kann entweder ein Kabel-Multistecker oder ein Feldbus-Kommunikationsmodul sein: Auf den nächsten Seiten finden Sie Kabel-Multistecker und eine vollständige Auswahl an Busprotokollen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | solenoidventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort