SPC 475X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:06SPC475
Rubix:2250292
Hersteller:856744
EAN:3660338120282

Produktdetails : SPC 475X6-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 475 mm |
| Taper-Buchse | 4545 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 6 |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 162 mm |
| Außendurchmesser | 484,6 mm |
| Breite | 114 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
921,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.096,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std