SPB 160X6-3020 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPB 160/6
Rubix:2025768
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486246735



Produktdetails : SPB 160X6-3020 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5400 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 120 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:06SPB160
- rubix:2250253
- hersteller:856705
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
107,48 € exkl. MwSt./ Stück
