SPC 236X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:08SPC236
Rubix:2250354
Hersteller:856806
EAN:3660338120893
SPC 236X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser236 mm
Taper-Buchse3535
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 236X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser236 mm
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten8
Typ3
Kranzbreite213 mm
Außendurchmesser245,6 mm
Breite89 mm
440,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
524,47 € inkl. MwSt.