Vierpunktlager INA CSXA047-HLE, Außendurchmesser: 133.35 mm | Innendurchmesser: 120.65 mm | Breite: 6.35 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:CSXA047-HLE
Rubix:2020686
Hersteller:0058424500000
EAN:4054362038733
CSXA047-HLE (INA) Dünnringlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120,65 mm
Außendurchmesser133,35 mm
Breite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CSXA047-HLE (INA) Vierpunktlager, Dünnringlager INA


Vierpunktlager, Dünnringlager CSXA, Messingblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Innendurchmesser120,65 mm
Außendurchmesser133,35 mm
Breite6,35 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r10600 N
Zolltarifcode84821090
825,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
981,75 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an