Vierpunktlager FAG QJ214-XL-TVP, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 24 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:QJ214-XL-TVP
Rubix:514204
Hersteller:0192608220000
EAN:4012801237666
QJ 214-XL-TVP (FAG) Vierpunktlager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 214-XL-TVP (FAG) Vierpunktlager, Polyamidkäfig FAG


Vierpunktlager QJ2..-XL-TVP, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1190 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4600 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r122000 N
130,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,03 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an