Vierpunktlager FAG QJ216-XL-N2-MPA-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 26 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ216-XL-N2-MPA-C3
Rubix:757117
Hersteller:0167423380030
EAN:4012801267540


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : QJ 216-XL-N2-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 136000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen