Vierpunktlager FAG QJ222-N2-MPA-C3, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 38 mm

Vierpunktlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:QJ222-N2-MPA-C3
Rubix:514218
Hersteller:0192612090030
EAN:4012801267731
QJ 222-N2-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QJ 222-N2-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG


Vierpunktlager QJ2..-N2, Abmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, zwei Anschlagnuten
Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x200x200 mm
Bruttogewicht5660 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3350 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr249000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r285000 N
Zolltarifcode84821090
596,89 exkl. MwSt.
/ Stück
710,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an