3210031905 Vielzweckleiter Alu 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter Alu 4x3 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900001412
Rubix:1012237
EAN:4031405313125
Produktdetails : 3210031905 Vielzweckleiter Alu 4x3 Sprossen
- Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie optional als Arbeitsbühne (siehe Zubehör)
- Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt
- Hinweis: Nach DIN EN 131-4 muss bei Verwendung als Arbeitsbühne eine Plattform mitbestellt werden (z. B. Holzbelag)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
366,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen



