3210031305 ALU-Stehleiter clip-step 9 Stufen
ALU-Stehleiter clip-step 9 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:41509
Rubix:2901423
Dokumente
Produktdetails : 3210031305 ALU-Stehleiter clip-step 9 Stufen
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
527,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



