Kombileiter / Teleskopleiter Zarges 9900027808

Alu-Stehleiter Z600 2x14 Sprossen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Zarges:9900027808
Rubix:1098288
3210029860 Stleit. Coni B 2x14 Spr.L-Länge 4,02 m Arbhö 5,10 m

Produktdetails : 3210029860 Coni B - LM-Stehleiter 2 x 14 Sprossen


Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Scharniere: stabil verschraubt • Stufen: geriffelt, 30 x 30 mm , rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
606,00 exkl. MwSt.
/ Stück
721,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage