3210030810 Alu-Seilzugleiter 3tlg. 3x16 Sprossen
Alu-Seilzugleiter 3tlg. 3x16 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:21616
Rubix:2901387
Produktdetails : 3210030810 Alu-Seilzugleiter 3tlg. 3x16 Sprossen
- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
- Automatisch wirkende Einfallhaken, Mittel- und Oberteil separat verstellbar
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.869,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.224,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



