9120730490 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 4,9mm

VHM-Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:11980490, 9120730490
Rubix:2157051
Hersteller:4317784713726
EAN:4317784713726
9120730490 VHM-Spibo 3xD 4,9 mm UNI HB, FORTIS ecol

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge66 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9120730490 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 4,9mm


Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 4,9mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge66 mm
Schafttypzylindrisch
26,51 exkl. MwSt.
/ Stück
31,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std