861330 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4,20mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861330
Rubix:3265381
EAN:3660338161377


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 119 mm |
| Schnittlänge | 78 mm |
Produktdetails : 861330 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4,20mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4,20mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 119 mm |
| Schnittlänge | 78 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 4,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
43,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage