861014 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.12,5
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861014
Rubix:3265593
EAN:3660338158292


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : 861014 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.12,5
Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.12,5
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | zirko bb |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 12,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
85,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage