861063 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.4,9

Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861063
Rubix:3265745
EAN:3660338158766
861063 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.4,9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,9 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861063 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.4,9


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.4,9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,9 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser4,9 mm
25,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage