861156 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N

Zylindrische bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, reduzierter schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861156
Rubix:3265882
EAN:3660338159671
861156 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung13,5 mm
Gesamtlänge160 mm
Schnittlänge108 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861156 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N


Zur Verwendung mit einem Bohrfutter mit Größe von 13 mm
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung13,5 mm
Gesamtlänge160 mm
Schnittlänge108 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser12,7 mm
18,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage