892985 Spiralbohrer VHM CUPMM Schaft HA Innenkühlung

Vollhartmetallbohrer 5xD - Innenkühlung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:843288
GISS Cutline:892985
Rubix:3267513
EAN:3660338454851
892985 Spiralbohrer VHM CUPMM Schaft HA Innenkühlung
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Gesamtlänge91 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892985 Spiralbohrer VHM CUPMM Schaft HA Innenkühlung


Vollhartmetallbohrer 5xD mit innerer Kühlmittelzuführung - SCD-Bereich.
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° - Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
innerer Kühlmittelzuführung zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer und Bohrerleistung.
CUPMM-Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hohen Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer.

Bohrkonzeption wurde für hohe Stabilität während der Bohrarbeiten untersucht: Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung.

- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
Spiralbohrer VHM CUPMM Schaft HA Innenkühlung

Stärken

Hohe Wärmefestigkeit dank PVD-Mehrlagenbeschichtungstechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Gesamtlänge91 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 6535 ha
Beschichtungcupmm - mehrere verschiedene werkstoffe
Toleranzm7
Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge5xd
Steigungswinkel30 °
Schleifenkreuzschliff
Innenkühlungja
Schnittrichtungrechts
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
Schaftdurchmesser8 mm
74,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std