893432 VHM Radiusfräser Typ Alu 2Z D.3,0 mm blank

VHM-Schaftfräser ALUMINIUM KUGELKOPF

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:893432
Rubix:3264992
EAN:3660338459078
893432 VHM Radiusfräser Typ Alu 2Z D.3,0 mm blank
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893432 VHM Radiusfräser Typ Alu 2Z D.3,0 mm blank


Vollhartmetall-Schaftfräser - Kugelkopf oder Aluminium und NE-Werkstoffe - 2 Zähne - 35° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Kugelkopf für Kopier- und Formfräsen
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
VHM Radiusfräser Typ Alu 2Z D.3,0 mm blank

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser3 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge6 mm
Gesamtlänge60 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungunbeschichtet
Typaluminium kugelkopf
Steigungswinkel35 °
Zu bearbeitender Werkstoffne-werkstoffe / aluminium
18,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage