893163 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP D.20,0 mm

VHM-Schaftfräser mit ungleicher Drallsteigung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:862837
GISS Cutline:893163
Rubix:3264986
EAN:3660338456619
893163 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP D.20,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser20 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893163 VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP D.20,0 mm


Vollhartmetall-Schaftfräser - 4 Zähne
ungleiche Drallsteigung 39/42° für effiziente Schrupp- und Vorschlichtanwendungen
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

ungleiche Drallsteigung für eine größere Produktionsvielfalt und Leistung - Geringe Vibrationen für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und des Schlichtaspekts - Hohe Schnittparameter für Schruppbearbeitungen möglich
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
VHM HPC Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP D.20,0 mm

Stärken

freigeschliffener Schaft für hohe Nutzlänge

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser20 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser20 mm
Anzahl Zähne4
Schnittlänge38 mm
Gesamtlänge104 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typvari-helix
Steigungswinkel39 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
292,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,63 € inkl. MwSt.