893324 VHM Radiusfräser Typ UNI 2Z D.6,0 mm CUPP

VHM-Schaftfräser KUGELKOPF 2 Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:862997
GISS Cutline:893324
Rubix:3265055
EAN:3660338458101
893324 VHM Radiusfräser Typ UNI 2Z D.6,0 mm CUPP
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser6 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893324 VHM Radiusfräser Typ UNI 2Z D.6,0 mm CUPP


Vollhartmetall-Schaftfräser - Kugelkopf 2 Zähne - 30° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt - KUGELKOPF für Kopier- und Formfräsen
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Radiusfräser Typ UNI 2Z D.6,0 mm CUPP

Stärken

Optimierte Schneidkantenstabilität

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge12 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typkugelkopf
Steigungswinkel30 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
25,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,63 € inkl. MwSt.