893410 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.2,0 mm blank
VHM-Schaftfräser FÜR ALUMINIUM 3 Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:843474
GISS Cutline:893410
Rubix:3264956
EAN:3660338458873


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : 893410 VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.2,0 mm blank
Vollhartmetall-Schaftfräser - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 3 Zähne - 35° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
Kühlmittel bei Langlochfräsarbeiten zwingend erforderlich!
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
Kühlmittel bei Langlochfräsarbeiten zwingend erforderlich!
VHM Schaftfräser Typ Alu 3Z D.2,0 mm blank
Stärken
35° Schrägungswinkel für mehr Leistung, eine längere Lebensdauer und höhere Schnittparameter
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 3 mm |
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Typ | aluminium |
| Steigungswinkel | 35 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | ne-werkstoffe / aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std