893259 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z D.5,0 mm CUPP

VHM-Schaftfräser 4 Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:862743
GISS Cutline:893259
Rubix:3265042
EAN:3660338457494
893259 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z D.5,0 mm CUPP
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser5 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893259 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z D.5,0 mm CUPP


Vollhartmetall-Schaftfräser - 4 Zähne - 45° Drallwinkel
Gerader Schaft DIN 6535HA - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z D.5,0 mm CUPP

Stärken

Optimierte Schneidkantenstabilität und hohes Verhältnis von Leistung zu Lebensdauer

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser5 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne4
Schnittlänge13 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typstandard
Steigungswinkel45 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
25,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,89 € inkl. MwSt.