893376 VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.16,0 mm CUPP

VHM-Schaftfräser SCHRUPPEN Schaft HB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:862970
GISS Cutline:893376
Rubix:3264949
EAN:3660338458576
893376 VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.16,0 mm CUPP
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser16 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893376 VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.16,0 mm CUPP


Vollhartmetall-Schaftfräser - Schruppen 4 Zähne - 30° Drallwinkel
Schaft DIN 6535HB - Mittelgeschnitten
Schruppen für hohe Materialentfernung mit höherem Schnittparameter
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe

Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Geringes Risiko von Werkzeugbruch auch bei hohen Schnittkräften dank gewellter Schneidkanten
VHM Schruppfräser Typ UNI 4Z D.16,0 mm CUPP

Stärken

Große Keilwinkel für hohe Schneidkantenstabilität

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser16 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser16 mm
Anzahl Zähne4
Schnittlänge45 mm
Gesamtlänge100 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungcupp - mehrere verschiedene werkstoffe
Typschruppen
Steigungswinkel30 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
307,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage