867460 Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 20mm
Nutenfräser HSS Co8% kurze Reihe Mittenschnitt 3 Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7978672
GISS Cutline:867460
Rubix:3264219
EAN:3660338214424


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : 867460 Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 20mm
DIN 844 N.
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 20mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage