5044467 Rollgabelschluessel verchromt 300mm

Verstellbarer Schraubenschlüssel - Chrom

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:733773
Roebuck:5044467
Rubix:3048940
EAN:3660338482410
5044467 Rollgabelschluessel verchromt 300mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung36
Länge300 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5044467 Rollgabelschluessel verchromt 300mm


  • Norm: ISO 6787
  • Chrom-Vanadium-Stahl mit Chrom-Finish für zusätzliche Haltbarkeit 
  • Bessere Zugänglichkeit dank der 22,5°-Neigung des Kopfes 
  • Messskala in mm auf der Backe zum schnellen Ermitteln der Größe von Muttern, Rohren usw. 
  • Perfekt parallele Backenflächen
  • Ergonomischer Griff mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung
  • Verjüngter Griff für besseren Halt und geringeres Gewicht bei großen Abmessungen (450 mm und 600 mm)
  • Drehrichtung des Daumenrads: rechts

Technische Informationen


Attribute
Öffnung36
Länge300 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungverchromt
357,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
425,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage