Referenzen
Roebuck:880472
Rubix:3240306
EAN:3660338338731

Produktdetails : 880472 Ringmaulschlüssel DIN3113B 9mm
ISO 3318 / DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Metrische Ringmaulschlüssel 50 Grad versetzt Gr. 9
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 9 |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,45 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
71,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
