Spannschlüssel SKF HN 7, Typ: Hakenschlüssel | Öffnung: 7x | Länge: 208 mm

Hakenschlüssel SKF

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:HN 7
Rubix:17172
EAN:7316576610769
HN 7 Hakenschlüssel SKF
Technische Zusammenfassung
Öffnung7x
Länge208 mm
Typhakenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HN 7 Hakenschlüssel SKF


Die Hakenschlüssel der SKF HN-Serie, auch als Haken- oder Zapfenschlüssel bekannt, sind speziell entwickelt worden, um ein sicheres und präzises Anziehen und Lösen von Sicherungsmuttern in anspruchsvollen industriellen Anwendungen zu ermöglichen. Sie gewährleisten eine zuverlässige Montage, ohne die mechanischen Komponenten zu beschädigen.

Eigenschaften:
Der Handschlüssel der SKF HN-Serie überzeugt durch sein robustes und funktionales Design. Er ist kompatibel mit KM-Muttern sowie weiteren Muttern nach DIN 981 und DIN 1804 und erlaubt eine effiziente und sichere Handhabung. Im Gegensatz zu verstellbaren Zapfenschlüsseln ist der Radius des Werkzeugs exakt auf den Durchmesser der Mutter abgestimmt, wodurch das Risiko von Beschädigungen deutlich reduziert wird. Dies erhöht die Lebensdauer aller beteiligten Komponenten. Der ergonomisch geformte Griff ist mit einer rutschfesten Kunststoffummantelung versehen, die vor Öl, Fett und Schmutz schützt und gleichzeitig den direkten Kontakt mit Metall vermeidet. Ein integriertes Aufhängeloch im Griff erleichtert die ordentliche Aufbewahrung. Zusätzlich sind alle Schlüssel per Lasergravur eindeutig gekennzeichnet, um eine schnelle und fehlerfreie Identifikation zu gewährleisten.

Spezifikationen:
• Kompatibel mit Sicherungsmuttern der SKF-Serien KM, N, AN, KMK, KMFE, KMT
• Verfügbare Modelle: HN 0 bis HN 22
• Außendurchmesser der passenden Muttern: 16 mm bis 145 mm
• Anzahl der verfügbaren Größen: 15
• Lasergravierte Kennzeichnung zur einfachen Identifikation
• Rutschfester Kunststoffgriff für sicheren Halt
• Aufhängeloch zur Wand- oder Regalaufbewahrung
• Speziell konzipiert, um Kerben an den Muttern nicht zu beschädigen
• Hergestellt aus Spezialstahl für besonders hohe Festigkeit

Normen:
• Entspricht DIN 1810
• Kompatibel mit Muttern nach DIN 981
• Auch geeignet für DIN 1804-Muttern

Markeninformation:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Wälzlager, Dichtungstechnik, Schmierung, Mechatronik und industrieller Instandhaltungssysteme. Das Unternehmen wurde 1907 in Schweden gegründet und ist heute in einer Vielzahl von Ländern mit mehreren tausend Vertriebspartnern vertreten. Mit zahlreichen technischen Zentren weltweit investiert SKF stark in Forschung und Entwicklung. Die Mission: Reibung reduzieren, die Effizienz von Maschinen steigern und ihre Lebensdauer verlängern. Nachhaltigkeit steht dabei im Mittelpunkt. SKF engagiert sich aktiv dafür, die Umweltbelastung durch seine Lösungen zu minimieren.

Stärken

• Geringeres Risiko der Beschädigung von Welle und Mutter dank passgenauer Bauform für jede Größe
• Sicheres Handling durch ergonomischen, rutschfesten Griff
• Schnelle Identifikation durch gut sichtbare Lasergravur am Werkzeugkörper
• Hohe mechanische Widerstandskraft, ideal für den intensiven Einsatz in der Industrie

Anwendungen

Die SKF Hakenschlüssel der HN-Serie eignen sich ideal für Wartungs-, Montage- und Demontagearbeiten in industriellen Umgebungen. Sie sind besonders geeignet für den Einsatz an Lagern auf Kegelwellen, Wellen und Spannhülsen. Eingesetzt werden sie u. a. in der Fertigungsindustrie, im Automobilbereich, bei mechanischen Antriebssystemen und in Produktionslinien. Diese Werkzeuge ermöglichen ein sicheres, schnelles und beschädigungsfreies Arbeiten – perfekt für Wartungswerkstätten, Lagertechniker oder Serviceteams vor Ort.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung7x
Länge208 mm
Typhakenschlüssel
Endbearbeitungvergütet
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,62 exkl. MwSt.
/ Stück
31,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen