865386 Ratschen-Ringmaulschlüssel umschaltbar 13mm
Metrische ratschen-kombischlüssel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:8298259
Roebuck:865386
Rubix:3049450
EAN:3660338197307
Dokumente
Produktdetails : 865386 Ratschen-Ringmaulschlüssel umschaltbar 13mm
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Einheitlich mattes Finish. Ratschensystem mit 72 Zähnen. 5 ° Erholungswinkel-15 ° Winkelschlüssel. Geringe Stärke für bessere Zugänglichkeit. Neigen für Handbewegung. Eingebauter Umkehrhebel.
Einheitlich mattes Finish. Ratschensystem mit 72 Zähnen. 5 ° Erholungswinkel-15 ° Winkelschlüssel. Geringe Stärke für bessere Zugänglichkeit. Neigen für Handbewegung. Eingebauter Umkehrhebel.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 13 |
|---|---|
| Länge | 178 mm |
| Typ | ratschenschlüssel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std