Referenzen
SMC:KQ2V06-G01A
Rubix:2172987
Hersteller:01114990

Produktdetails : KQ2V06-G01A Steckverbindung
Einhandmontage, ein universell einsetzbares PBT-Material
Anwendbare Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | a (messing) |
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
45,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage