TFV 98-14 Verschraubung Bogen 98, IG/AG, Rp 1/4, R 1/4, schw. TG
Verschraubung Bogen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 98-14
Rubix:1425281
Hersteller:112935
EAN:4047322396059


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFV 98-14 Verschraubung Bogen 98, IG/AG, Rp 1/4, R 1/4, schw. TG
Verschraubung Bogen 98
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1/4 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Anschluss 2 | r 1/4 ag |
| Gewindeart | bspt |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen