TFV 96-212 Verschraubung Bogen 96 IG/IG, Rp 2 1/2, schwarzer Temperguss
Verschraubung Bogen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFV 96-212
Rubix:1425258
Hersteller:112928
EAN:4047322396271

Dokumente
Produktdetails : TFV 96-212 Verschraubung Bogen 96 IG/IG, Rp 2 1/2, schwarzer Temperguss
Verschraubung Bogen 96, nach DIN EN 10242 (vormals 2950) / Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
