0936 00 17 HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPT NI
Legris HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPT NI
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0936 00 17
Rubix:1762752
Hersteller:0936 00 17
EAN:0886357031450


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | innensechskantstecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 3/8 '' |
Produktdetails : 0936 00 17 HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPT NI
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Innensechskantkopf
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.013
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Innensechskantkopf
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.013
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 678 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | innensechskantstecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 3/8 '' |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
86,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort