VKA3/12LCF (EO) Messanschluss M16X2/DKO EO
Parker Hannifin Verschlusskegel für Konus EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:VKA3/12LCF
Rubix:886132
Hersteller:VKA3/12LCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (gelb chromatiert a3c) |
|---|---|
| Typ | messanschluss (test point) für konus eo, gewindeanschluss m16×2 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,63 '' |
Produktdetails : VKA3/12LCF (EO) Messanschluss M16X2/DKO EO
Verschlusskegel für Konus EO
Gehäuse-Werkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24°-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 12L
Anschluss 2 Stil: M16 Prüfpunktanschluss
Anschluss 2 Gewindegröße (mm): M16X2
Anschlusstyp: EO-Diagnose-Drehgelenke
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 5800
O-Ring Material: NBR
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24°-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 12L
Anschluss 2 Stil: M16 Prüfpunktanschluss
Anschluss 2 Gewindegröße (mm): M16X2
Anschlusstyp: EO-Diagnose-Drehgelenke
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 5800
O-Ring Material: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (gelb chromatiert a3c) |
|---|---|
| Typ | messanschluss (test point) für konus eo, gewindeanschluss m16×2 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,63 '' |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 90269000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std