0220 17 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G3/8
Legris Sechskantstecker BSP-Parallelgewinde Metrisch 220
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0220 17 00
Rubix:69135
Hersteller:0220 17 00
EAN:0820099135403


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | technisches polymer |
|---|---|
| Typ | 220 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : 0220 17 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G3/8
Schließt ein Schaltungsende.
Montage mit Flachschlüssel
Erhältlich in metrischer oder paralleler Ausführung.
Montage mit Flachschlüssel
Erhältlich in metrischer oder paralleler Ausführung.
Gehäuse-Material: BRASS
Anschlussgewinde Größe: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: + 80 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
Produkttyp: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Menge pro Karton: 10
Form: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilbranche
Gewicht: 0,024
Anschlussgewinde Größe: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: + 80 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
Produkttyp: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, BSPP-Außengewinde und metrisches Gewinde
Menge pro Karton: 10
Form: Sechskantstopfen mit unverlierbarer Dichtungsscheibe, Außengewinde
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilbranche
Gewicht: 0,024
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 249 g |
| Werkstoff | technisches polymer |
| Typ | 220 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std