6FNMTXS Verschlussklappe

Parker Hannifin Verschlussklappe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6FNMTXS
Rubix:82280
Hersteller:6FNMTXS
6FNMTXS Verschlussklappe

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typrohrverschraubung
Gewindedurchmesser (Zoll)9/16-18 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6FNMTXS Verschlussklappe


Die 37°-Flare-JIC-Rohrverschraubungen und -Adapter von Parker, Triple-Lok®, erfüllen die Anforderungen von SAE J514 und ISO 8434-2 und bieten das branchenweit größte Angebot an Anschlussenden. Das Design verfügt über einen kleinen Metall-auf-Metall-Dichtungsbereich, der zu einem kompakten Design, einem geringen Montagedrehmoment sowie einer hohen Temperatur- und Druckbeständigkeit führt.
Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Größe: Female 37° Flare
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 3/8, 10
Anschlussart: 37° Flare, na
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
Form: Kappe mit metrischem Sechskant
Spezifikationen Met: SAE J514

Stärken

• Einfache Anpassung an zöllige und metrische Rohre und Schläuche, wodurch weltweite Akzeptanz gewährleistet ist
Der robuste Parker-Anschlussbolzen an verstellbaren Anschlüssen wird mit einer längeren Sicherungsmutter hergestellt, wodurch Schäden an der Unterlegscheibe und potenzielle Leckagen praktisch ausgeschlossen werden und die Montage praktisch fehlerfrei ist. Diese Funktion verbessert die interne Effizienz der Kunden und reduziert die Kosten für Nacharbeiten, die durch Schäden an der Sicherungsscheibe entstehen, die bei herkömmlichen verstellbaren SAE-Anschlussenden auf dem Markt häufig auftreten
Stahlarmaturen sind standardmäßig mit ToughShield Plus-Beschichtung ausgestattet, die die SAE-Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit gegen Rotrost deutlich übertrifft und laut einem unabhängigen Testinstitut bis zu 3.000 Stunden ohne Rotrost auskommt. Diese verbesserte Leistung verschafft Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch geringere Ausfallzeiten und eine längere Lebensdauer der Geräte, was zu höheren Einnahmen und geringeren Garantiekosten führt.

Anwendungen

Bauwesen; Militärische Bodensysteme; Hebebühnen; Landwirtschaft; Materialtransport; Militärische Marine; Motorengetriebe; Hydraulikflüssigkeits- und Gasförderungsanschlüsse

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typrohrverschraubung
Gewindedurchmesser (Zoll)9/16-18 ''
Rohraußendurchmesser10 mm
Zolltarifcode73079910
2,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std