246.83 Verschlussnippel beidseitiGabsperrend, POM, G3/8 IG, NW 7,5
Verschlussnippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:246.83
Rubix:343246
Hersteller:107720
EAN:4047322061544

Dokumente
Produktdetails : 246.83 Verschlussnippel beidseitiGabsperrend, POM, G3/8 IG, NW 7,5
HYDRAULIKKUPPLUNGEN - BEIDSEITIG ABSPERREND - KUNSTSTOFF POM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ig |
| Werkstoff | pom (delrin), weiß |
| Länge | 39 mm |
| Farbe | weiß |
| Anschluss 2 | g 3/8 ig |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Fluidtyp | flüssige medien |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
