KQ2P-08 Verschlussstopfen

Kappendurchmesser 8 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2P-08
Rubix:1420565
Hersteller:KQ2P-08
EAN:3618036052886
KQ2P-08 Verschlussstopfen

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffc3604;pbt;pp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2P-08 Verschlussstopfen


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Armaturen auf den Markt: Die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Aufbauten bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Jetzt enthält sie die Miniatur-Beschlagserie KJ. Das Einlegen und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt für die Entnahme bis zu 30 % weniger Kraft und leistet 20 % geringeren Widerstand, was eine schnellere und einfachere Verbindung ermöglicht. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus – kürzere Breite und Höhe bis zu 23 % – und ermöglicht damit 57 % leichtere Beschläge als die Vorgängermodelle. Erhältlich sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder aus Messing und Nickel neben den beiden Verbindungstypen für wiederholte Verbindungen und die Nichtverschmutzung der Dichtung. Außerdem bietet die KQ2-Serie verschiedene Typen von M, R, NPT, UNF und Universalgewinden sowie ein ganzes Durchmessersortiment von Ø2 mm für Niedrigdrehzahl-Anwendungen bis hin zu Ø16 mm für Anwendungen mit hoher Drehzahl.
Verschraubung

Stärken

Schnelle Montage / Demontage.

Anwendungen

Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x39x10 mm
Bruttogewicht2 g
Anschluss 18
Werkstoffc3604;pbt;pp
Länge10 mm
Min. Temperatur-5 °C
Farbeweiß
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
0,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std