858820 Push-In/Push-IN Winkel-Rohr Verbinder 10

L-STECKVERBINDUNG MIT STECKNIPPEL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858820
Rubix:3235883
EAN:3660338138904
858820 Push-In/Push-IN Winkel-Rohr Verbinder 10

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858820 Push-In/Push-IN Winkel-Rohr Verbinder 10


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In/Push-IN Winkel-Rohr Verbinder 10

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge51 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 210
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck16 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch10 mm
23,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen