C00120600 Verschlusskupplung 6 Pneufit C

Verschlusskupplung 6 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C00120600
Rubix:305254
Hersteller:C00120600
C00120600 Verschlusskupplung 6 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff (pbt)
Anschluss 112,5
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C00120600 Verschlusskupplung 6 Pneufit C


Verschlusskupplung 6 Pneufit C
Verschlusskupplung 6 Pneufit C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffkunststoff (pbt)
Anschluss 112,5
Max. Betriebsdruck10 bar
Profilpneufit c-kappe (buchse)
Anschluss 26 mm (tubo flessibile)
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Gewindeartr
Min. Betriebsdruck-0,9 bar
Zolltarifcode73079980
1,51 exkl. MwSt.
/ Stück
1,80 inkl. MwSt.