11-937-7 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-937
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:11-937-7
Rubix:2711044
Hersteller:11937070
EAN:0076490607524

Produktdetails : 11-937-7 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der HyFlex 11-937 ist ein hochwertiger Schutzhandschuh, welcher entwickelt wurde, um den Kontakt von Ölen mit der Haut zu verhindern und die Hände trocken und geschützt zu halten. Mit innovativen Technologien wie RIPEL™, Ansell GRIP™ und FORTIX™ bietet dieser Handschuh einen überlegenen Schutz, verbesserten Grip, erhöhte Abriebfestigkeit, außergewöhnliche Haltbarkeit und ganztägigen Tragekomfort.
Eigenschaften:
• Nahtlos gestrickter Handschuh in Feinheit 18 für außergewöhnliche Flexibilität und Komfort, unterstützt durch das patentierte ERGOFORM™-Design und die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie
• Bis zu 20 % leichter als vergleichbare Produkte
• ¾-beschichtet mit Nitrilschaum für verbesserten Schutz gegen ölige Substanzen
• Ansell GRIP-Technologie optimiert die Griffigkeit, während die RIPEL™ Liquid Repellence-Technologie das Durchdringen von Flüssigkeiten verhindert
• Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für längere Lebensdauer
• FORTIX™-Technologie für bis zu 12-mal höhere Abriebfestigkeit
• Touchscreen-kompatibel, um häufiges Ausziehen der Handschuhe zu vermeiden
Spezifikationen:
• Herstellung: Nahtlos gestrickter Handschuh, ¾-beschichtet.
• Feinheit: 18
• Material des Trägers: Dyneema® Diamond Technology (HPPE)
• Beschichtung: Nitrilschaum
• Bündchen: Strickbund
• Länge: 212–261 mm (je nach Größe)
• Größen: 6 bis 11
• Antistatisch: Ja
• Waschbarkeit: Mindestens 3-mal bei 40 °C
• Frei von: Silikon (vermeidet Spuren vor dem Lackieren), Latex, DMF und Glasfasern (minimiert Allergierisiken)
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Normen:
Dieser ölabweisende Handschuh ist eine persönliche Sicherheitsausrüstung (PSA) der Kategorie II und CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Er erfüllt die Anforderungen der Normen:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen
• EN 388: Mechanische Beständigkeit mit folgenden Schutzstufen: 4/4 Abriebfestigkeit, 4/4 Reißfestigkeit, 2/4 Durchstichfestigkeit, Schnittschutz Niveau B
Der Handschuh ist antistatisch und zertifiziert nach STANDARD 100 by Oeko-Tex™ sowie mit „Exzellent“ für Hautverträglichkeit von Dermatest™ ausgezeichnet. Er wird hergestellt in einer nach ISO 14001 zertifizierten, umweltfreundlichen Fabrik, die 100 % Grünstrom nutzt und über 99 % ihrer Abfälle von Deponien umleitet. Die Kartongröße ist optimiert und enthält mindestens 65 % recycelte Materialien.
Markeninformationen:
Ansell wurde im Jahr 1893 gegründet und ist ein globaler Vorreiter im Bereich Schutzlösungen, welcher bekannt ist für seine Innovationen bei den Handschuhen für den medizinischen, industriellen und Haushaltssektor. Mit zahlreichen Patenten setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Arbeitssicherheit durch modernste Technologien wie HyFlex und ActivArmr sowie durch das Engagement für den Schutz von Arbeitnehmern weltweit.
Eigenschaften:
• Nahtlos gestrickter Handschuh in Feinheit 18 für außergewöhnliche Flexibilität und Komfort, unterstützt durch das patentierte ERGOFORM™-Design und die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie
• Bis zu 20 % leichter als vergleichbare Produkte
• ¾-beschichtet mit Nitrilschaum für verbesserten Schutz gegen ölige Substanzen
• Ansell GRIP-Technologie optimiert die Griffigkeit, während die RIPEL™ Liquid Repellence-Technologie das Durchdringen von Flüssigkeiten verhindert
• Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für längere Lebensdauer
• FORTIX™-Technologie für bis zu 12-mal höhere Abriebfestigkeit
• Touchscreen-kompatibel, um häufiges Ausziehen der Handschuhe zu vermeiden
Spezifikationen:
• Herstellung: Nahtlos gestrickter Handschuh, ¾-beschichtet.
• Feinheit: 18
• Material des Trägers: Dyneema® Diamond Technology (HPPE)
• Beschichtung: Nitrilschaum
• Bündchen: Strickbund
• Länge: 212–261 mm (je nach Größe)
• Größen: 6 bis 11
• Antistatisch: Ja
• Waschbarkeit: Mindestens 3-mal bei 40 °C
• Frei von: Silikon (vermeidet Spuren vor dem Lackieren), Latex, DMF und Glasfasern (minimiert Allergierisiken)
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Normen:
Dieser ölabweisende Handschuh ist eine persönliche Sicherheitsausrüstung (PSA) der Kategorie II und CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Er erfüllt die Anforderungen der Normen:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen
• EN 388: Mechanische Beständigkeit mit folgenden Schutzstufen: 4/4 Abriebfestigkeit, 4/4 Reißfestigkeit, 2/4 Durchstichfestigkeit, Schnittschutz Niveau B
Der Handschuh ist antistatisch und zertifiziert nach STANDARD 100 by Oeko-Tex™ sowie mit „Exzellent“ für Hautverträglichkeit von Dermatest™ ausgezeichnet. Er wird hergestellt in einer nach ISO 14001 zertifizierten, umweltfreundlichen Fabrik, die 100 % Grünstrom nutzt und über 99 % ihrer Abfälle von Deponien umleitet. Die Kartongröße ist optimiert und enthält mindestens 65 % recycelte Materialien.
Markeninformationen:
Ansell wurde im Jahr 1893 gegründet und ist ein globaler Vorreiter im Bereich Schutzlösungen, welcher bekannt ist für seine Innovationen bei den Handschuhen für den medizinischen, industriellen und Haushaltssektor. Mit zahlreichen Patenten setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Arbeitssicherheit durch modernste Technologien wie HyFlex und ActivArmr sowie durch das Engagement für den Schutz von Arbeitnehmern weltweit.
Stärken
• Überlegener Schutz vor Ölen
• Verbesserte Griffigkeit, auch in öligen Umgebungen
• Längere Lebensdauer durch gezielte FORTIX™-Beschichtung
• Höchster Tragekomfort dank Feinheit 18, ideal für ganztägigen Einsatz
• Touchscreen-kompatibel für mehr Produktivität
• Verbesserte Griffigkeit, auch in öligen Umgebungen
• Längere Lebensdauer durch gezielte FORTIX™-Beschichtung
• Höchster Tragekomfort dank Feinheit 18, ideal für ganztägigen Einsatz
• Touchscreen-kompatibel für mehr Produktivität
Anwendungen
Der ultraleichte HyFlex 11-937 ist ideal für vielfältige Anwendungen, darunter die Blechbearbeitung, Montage von Bauteilen, Maschinenbau, Wartung, Materialhandhabung, Tiefziehen und vieles mehr. Er ist perfekt geeignet für Branchen wie Automobil-, Luftfahrt-, Maschinenbau-, Metall- und Recyclingindustrie sowie Landwirtschaft, Lagerhaltung und den öffentlichen Dienst.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | dyneema® diamant-technologie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,37 € exkl. MwSt.
/ Paar
15,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen