TR-6110E Atemschutzgebläse A1P-Filter

3M™ Versaflo™ Filter TR-600 & TR-800 Serie

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100020996
Rubix:3471167
Hersteller:7100020996
EAN:0689330106806
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TR-6110E Atemschutzgebläse A1P-Filter


Die A1P-Filterkartusche 3M™ Versaflo™ TR-6110E wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C) sowie gegen Partikel zu bieten. Sie ist kompatibel mit den gebläseunterstützten Atemschutzsystemen 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800.

Eigenschaften:
Dieser Filter vereint den Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit einer effektiven Filtration von Partikeln, Staub, Nebel und Rauch. Dank seines durchdachten Designs lässt er sich nahtlos in die 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheiten integrieren und ermöglicht eine schnelle sowie sichere Montage. Der Filter unterstützt eine gleichmäßige Luftzufuhr durch die intelligente Motorsteuerung, selbst bei nachlassender Akkuleistung oder beginnender Filterverstopfung. Die Handhabung ist einfach, Wartung und Austausch erfolgen unkompliziert. Er ist ideal geeignet für Arbeitsumgebungen mit erhöhtem Risiko durch organische Chemikalien und luftgetragene Partikel.

Spezifikationen:
• Filterklasse: A1P (organische Dämpfe und Gase + Partikelschutz)
• Kompatibel mit: 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800 Gebläseeinheiten
• Verwendung: Atemschutz mit gebläseunterstützter Luftzufuhr
• Montage: Schneller und sicherer Einbau durch Arretierung
• Verschmutzungsanzeige: Über das Motordisplay sichtbar
• Betriebstemperatur: von -10 °C bis +55 °C
• Kompatible Filterabdeckung: TR-6100FC

Normen:
• Entspricht EN 12941+A2 (mit zugelassenen Hauben)
• Entspricht EN 12942+A2 (mit zugelassenen Gesichtsteilen)
• Entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Markeninformationen:
3M ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern und einem Portfolio von zahlreichen Produkten. Seit seiner Gründung im Jahr 1902 steht 3M für Innovationskraft in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Industrie und Elektronik. Die Marke gilt als Synonym für Zuverlässigkeit, Qualität und Leistungsfähigkeit und wird durch mehrere Tausend Wissenschaftler und Forscher weltweit unterstützt. 3M setzt auf kontinuierliche Forschung, um professionelle Lösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen bereitzustellen.

Stärken

• Kombinierter Schutz gegen Partikel und organische Dämpfe mit hohem Siedepunkt (> 65 °C)
• Nahtlose Integration mit den 3M™ Versaflo™ TR-600 und TR-800 Systemen
• Konstante Luftzufuhr auch bei zunehmender Filterverstopfung
• Visuelle Anzeige des Filterzustands für besseren Überblick bei Wechselintervallen
• Einfache und sichere Montage zur Vermeidung von Anwendungsfehlern
• Trägt zur Wiederherstellung der Akkulaufzeit bei verstopftem Filter bei
• Originalprodukt von 3M (steht für Qualität und Sicherheit)

Anwendungen

Optimal für Fachkräfte in Arbeitsumgebungen mit chemischen Gefahren. Geeignet für die chemische Industrie, pharmazeutische Produktion, Bauwesen, Sanierung, Metallverarbeitung, Lebensmittelindustrie sowie Abbrucharbeiten. Einsatzbereiche umfassen Lackierarbeiten, Oberflächenvorbereitung, Gießereien und auch medizinische Einrichtungen.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung630,4 g
Klassea1p
HerkunftslandCA
520,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Packungen
618,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std