DT-1135EN Partikelfilter PF10 P3 R D, DT-1135E, gelb, 10 pro Packung

Partikelfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:DT-1135E
Rubix:3480390
Hersteller:7100264835
brand logo

Technische Zusammenfassung

Klassep3 r

Produktdetails : DT-1135EN Partikelfilter PF10 P3 R D, DT-1135E, gelb, 10 pro Packung


3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E bietet Schutz vor Partikeln wie Staub, Nebeln, Aerosolen, Rauch, Schimmel und Bakterien. Er ist für den Einsatz mit bestimmten dicht anliegenden 3M™ Atemschutzmasken im Unterdruckmodus sowie mit 3M™ Gebläseatemschutzgeräten PF-602E+ und PF-602E-ASB vorgesehen

Stärken

•Geeignet für die Vollgesichts-Atemschutzmaske FF-302 Medium (Promask Single/FM3), die Vollgesichts-Atemschutzmaske der FF-600 Serie (Vision RFF4000), die 3M™ FF-600F (Vision RFF1000) Vollgesichts-Atemschutzmaske und das Gebläseatemschutzgerät PF-600E-ASB (Proflow SC160) (PAPR)
Filtert Partikel heraus: Staub, Nebel, Rauch, Fasern und Bioaerosole
PAPR-P3 und P3 Filter bewältigen mechanisch und thermisch erzeugte Partikel
Kann mit bestimmten von 3M™ zugelassenen dicht anliegenden Halb- und Vollgesichts-Atemschutzmasken im Unterdruckmodus verwendet werden
Zum schnellen und einfachen Einsetzen drehen
Breites Anwendungsspektrum kann den Lagerbedarf reduzieren
Zur Verwendung als Schutz in gefährlichen Umgebungen
Nur für den Arbeits-/beruflichen Gebrauch

Technische Informationen


Attribute
Klassep3 r
124,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
147,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage