GN731.2-VDE-2-25-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VDE-2-25-1-SG
Rubix:1866627
Hersteller:731.2-VDE-2-25-1-SG
EAN:4045525110403



Produktdetails : GN731.2-VDE-2-25-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine eingeformte Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht herausragen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, positioniert den Schließbolzen hinter dem Rahmen zum Schließen der Tür. Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können klappbar montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
